曜日別特売

スーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)90mm

スーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)90mm - DEDA ELEMENTIスーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)90mm - DEDA ELEMENTIスーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)90mm - DEDA ELEMENTIスーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)90mm - DEDA ELEMENTI

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。

POB付属品インテグレーティッドトップキャップ寸法(mm)90~130(10刻み)材質アルミ合金6061アングル(°)82クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む)質量(g)175(110mm)仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764289491019270001
16,455
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする