JET ONE clip-on TTバー(31.7)M(370mm)

JET ONE clip-on TTバー(31.7)M(370mm) DEDA ELEMENTI

次世代カーボンクリップオンは完全なインテグレ―テッドとエアロダイナミクスを実現しました。JETクリップオンには、シムを利用した高さ、幅、角度や全長を細やかに調整できる人間工学に基づいた設計を採用しています。※ケーブルフル内蔵対応

スタック高(mm)77 付属品Garmin 質量(g)サイズS(600)/サイズM(-) 材質UDカーボンモノコック 全長(mm)370(サイズS) 角度(°)15 仕様ブリッジ&スペーサー:アルミニウム6082、Wahoo、Brytonコンピューターマウント、370mm(サイズM)、長さ調整(カット):280mm(サイズS)、310mm(サイズM)、エクステンション高:152mm~183mm、エルボーレスト幅:110~150mm、エルボーレスト調整幅:±15mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76429073 1019290002
124,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする