ビームエイトモンカットFL
いもち病に安定した防除効果を示すビーム、紋枯病に優れた効果が長期間持続するモンカットを配剤し、省力的に同時防除することができる。
無人ヘリコプターでの散布に対応可能である。
適合病害虫いもち病、紋枯病
農林水産省登録第(号)23034
有効成分トリシクラゾール 8.0%、フルトラニル 16.0%
性状淡黄赤色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)3
内容量1本(500mL)
いもち病に安定した防除効果を示すビーム、紋枯病に優れた効果が長期間持続するモンカットを配剤し、省力的に同時防除することができる。
無人ヘリコプターでの散布に対応可能である。