アーデントフロアブル

アーデントフロアブル 日本農薬

殺虫スペクトルが広いので様々な害虫を同時防除でき、難防除害虫(シンクイムシ類・アザミウマ類・ハダニ類・アブラムシ類等)にも有効です。
フロアブル製剤なので収穫物への汚れが少なく、計量や希釈も簡便です。
殺虫剤分類:3A

農林水産省登録第(号)23266 有効成分アクリナトリン 6.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)4 内容量1本(250mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76375478 -
5,886
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする