MUNI ランタンライト

MUNI ランタンライト - OGK技研MUNI ランタンライト - OGK技研MUNI ランタンライト - OGK技研MUNI ランタンライト - OGK技研MUNI ランタンライト - OGK技研MUNI ランタンライト - OGK技研MUNI ランタンライト - OGK技研MUNI ランタンライト - OGK技研

自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。
シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。
タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。

寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70)質量(g)48LED白色明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時)連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時)点灯方式Lantern/High/Low/FlashingバッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B)付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド)保護等級IPX4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76398079MN-007ブラック
3,450
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
76398088MN-007ブルー/ホワイト
3,450
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
76398097MN-007イエロー/ホワイト
3,450
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
76398106MN-007グレー/ホワイト
3,450
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする