ソーラー チャージコントローラー

ソーラー チャージコントローラー - マリンテック

12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!

電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時)回路方式PWM入力電圧(V)最大50最大入力電流(A)10寸法(mm)75×77×23質量(g)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76386014MXH-10WP
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする