マリンテック
ソーラー チャージコントローラー
12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
入力電圧(V)
最大50
回路方式
PWM
寸法(mm)
150×100×40
質量(g)
300
電圧(V)
12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)
最大入力電流(A)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76386023
MXH-20S
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください