マリンテック
ソーラー チャージコントローラー
12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。
入力電圧(V)
最大50
回路方式
MPPT
寸法(mm)
191×154×55
質量(g)
910
電圧(V)
12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)
最大入力電流(A)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76386039
MXH-20MT
20
¥
17,580
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください