リーンズ2 立つ窓付兼用カバー

リーンズ2 立つ窓付兼用カバー 和平フレイズ

16cm、18cm、20cm、3サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
片手で簡単に立て置きできるスタンド式。調理中の一時置きに便利です。
フック等に掛けて吊り下げ収納できます。

サイズ(cm)16・18・20 材質本体:鉄、ガラス部:強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼 寸法(mm)約235×220×46 質量(g)約230 表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76403855 RE-7370
1,500
879
967 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする