曜日別特売

ACRIVO ハンディマッサージャー

ACRIVO ハンディマッサージャー - 音光ACRIVO ハンディマッサージャー - 音光ACRIVO ハンディマッサージャー - 音光ACRIVO ハンディマッサージャー - 音光ACRIVO ハンディマッサージャー - 音光ACRIVO ハンディマッサージャー - 音光ACRIVO ハンディマッサージャー - 音光ACRIVO ハンディマッサージャー - 音光
(1件のレビュー)

セルフボディケアアイテム『ボディガン』
いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。
6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。

用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)本体質量(g)約750バッテリー容量(mAh)2500バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)16.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230充電時間(時間)4~6電池使用時間(時間)最長約4定格電圧(V)100~240(50/60Hz)仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)バッテリー容量(Ah)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76404117ACW-BG211GBK光沢ブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76404126ACW-BG211MBKマットブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 風呂上りのマッサージ
建設業・工事業

小型なのに強力で、アタッチメントも豊富なので便利です。
バッテリーは驚くほど長持ちするので快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする