曜日別特売

ACRIVO フットマッサージャー

ACRIVO フットマッサージャー - 音光ACRIVO フットマッサージャー - 音光ACRIVO フットマッサージャー - 音光ACRIVO フットマッサージャー - 音光ACRIVO フットマッサージャー - 音光ACRIVO フットマッサージャー - 音光ACRIVO フットマッサージャー - 音光ACRIVO フットマッサージャー - 音光
(1件のレビュー)

セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』
ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ!
おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。

用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋質量(g)約2300バッテリー容量(mAh)900バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)3.7サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)タイマー約15分自動オフ定格電圧(V)DC5/1Aバッテリー容量(Ah)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76404135ACW-LC211BKブラック
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
76404144ACW-LC211GYグレー
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76404144
2024-07-14
用途: 休憩時
有限会社増田化成製造業

脚のだるさが解消されました。
知人に紹介したいと感じるぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする