エマージェンシーブレッド/チョコレート
選べるおいしさ、3つのフレーバー。
風味豊かなふわっとおいしい備蓄用パンです。
- セット内容
- パン・お菓子類
- 保存期間(年)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 475×316×115
- 質量(kg)
- 4.3
- カロリー(kcal)
- 343
- 内容量
- 1箱(24缶)
非常食 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22


















