河本総合防災
エマージェンシーブレッド/チョコレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(24缶)
注文コード
76408685
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
選べるおいしさ、3つのフレーバー。
風味豊かなふわっとおいしい備蓄用パンです。
セット内容
パン・お菓子類
保存期間(年)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×316×115
質量(kg)
4.3
カロリー(kcal)
343
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません