天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ)

天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) - きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) - きよまる君(HALVO)

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。

用途セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)外観淡褐色(粉末)pH0.1%液中性(約6.5)密度(g/cm3)0.95(かさ)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する危険物の類別非危険物内容量1袋(1kg×1袋)
注意
※保管時は高温多湿を避け、水濡れには注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76410234T
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする