超音波カッター

超音波カッター - 本多電子

「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)

電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個内容量1台
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。
※1、スーパーハイモードを多用すると超音波振動子の寿命が短くなります。
※2、付属の電源コードは、日本(AC100V)の法令、安全規格に適合しております。
※締付トルクが重要ですので、トルクドライバーZH25Tを一緒に購入することをおすすめします。
※定期的にメンテナンスセットSB01を使ってホーン内部を清掃し、刃固定具ZH04を交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76419325ZO-80Ⅱ
99,800
98,980
108,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする