高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック 圧着タイプ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
内容量1個