高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ レセプタクル はんだタイプ

高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 極数12 定格電圧(V)AC100、DC140 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 寸法F(mm)13 寸法D(Φmm)14 定格電流(A)2 寸法E(mm)16 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック シェルサイズ10 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26708798 HR10A-10TR-12S(73) M13×0.75 6.3 M11×0.75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57979277 HR10A-10WTR-12S(73) M12×0.75 6.8 M10.5×0.75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする