あかしや
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 パウダーS
目の下や小鼻など細かい部分のパウダーをきれいにのせたり、はらい落とすことができる筆です。
全長(mm)
160
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
40
毛厚(mm)
27
材質(毛)
灰リス、山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76461894
H3-RG
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください