あかしや
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 チークS
チークカラーをきれいにのせたり、ぼかしたり、小ぶりのフィニッシングブラシとして使用することもできる筆です。
全長(mm)
150
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
35
毛幅(mm)
30
毛厚(mm)
20
材質(毛)
灰リス、山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
19
内容量
1本
注意
※くっつくコマ5コつき
※コマがくっつくので、コマがずれたり、落ちたりしません。
※コマの接着力がなくなったときは、水で洗うと接着力が復活します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76461919
H5-RG
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください