曜日別特売

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイシャドウS

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイシャドウS - あかしや化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイシャドウS - あかしや化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイシャドウS - あかしや

目のきわにアイシャドウを重ねるための筆です。

全長(mm)130寸法(mm)金具:35直径(mm)9ブラシ丸平毛丈(mm)10毛幅(mm)9毛厚(mm)3材質(毛)イタチ材質(金具)真鍮18金メッキ材質(軸)木軸色(柄)臙脂質量(g)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461937H9-RG-22
2,600
2,860(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする