曜日別特売

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイブロウ

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイブロウ - あかしや化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイブロウ - あかしや化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイブロウ - あかしや

アイブロウパウダーをのせたり、ラインをぼかしたりする筆です。

全長(mm)126寸法(mm)金具:35直径(mm)7ブラシ斜平毛丈(mm)6.5/5毛幅(mm)6毛厚(mm)1材質(毛)馬、イタチ材質(金具)真鍮18金メッキ材質(軸)木軸色(柄)臙脂質量(g)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461946H11-RG-22
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする