あかしや
化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 アイライナーF
リキッドや水性のアイライナーをつけてアイラインを引いたりぼかしたりするための筆です。
全長(mm)
126
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
7
ブラシ
平
毛丈(mm)
6
毛幅(mm)
5.5
毛厚(mm)
2
材質(毛)
イタチ
材質(金具)
真鍮18金メッキ
材質(軸)
木軸
色(柄)
臙脂
質量(g)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76461955
H12-RG-22
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください