曜日別特売

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 リップ

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 リップ - あかしや化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 リップ - あかしや化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 リップ - あかしや

口紅をつけ、輪郭をとったり塗るための筆です。

全長(mm)128寸法(mm)金具:35直径(mm)7ブラシ毛丈(mm)8材質(毛)イタチ材質(金具)真鍮18金メッキ材質(軸)木軸色(柄)臙脂質量(g)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461964H14-RG-22
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする