曜日別特売

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 ブラッシュ&コーム

化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 ブラッシュ&コーム - あかしや化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 ブラッシュ&コーム - あかしや化粧筆 ハイグレードタイプ 臙脂 ブラッシュ&コーム - あかしや

眉の輪郭をぼかすための筆です。コームは眉カットや眉を整えます。

全長(mm)140寸法(mm)金具:25直径(mm)7毛丈(mm)12材質(毛)材質(金具)真鍮18金メッキ材質(軸)木軸色(柄)臙脂質量(g)4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76461973H15-RG
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする