あかしや
化粧筆 ベーシックタイプ パウダーチーク
顔全体のベースメイクの仕上げに余分な粉をはらったりなじませるための筆です。
全長(mm)
160
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸
毛丈(mm)
45
毛幅(mm)
40
毛厚(mm)
40
材質(毛)
山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76462095
B1-BS-22
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください