曜日別特売

化粧筆 ベーシックタイプ パウダーL

化粧筆 ベーシックタイプ パウダーL - あかしや化粧筆 ベーシックタイプ パウダーL - あかしや化粧筆 ベーシックタイプ パウダーL - あかしや

顔全体にフェイスパウダーやパウダーファンデーションをのせるための筆です。

全長(mm)165寸法(mm)金具:45直径(mm)15ブラシ丸平毛丈(mm)50毛幅(mm)46毛厚(mm)25材質(毛)山羊(中光鋒)材質(金具)真鍮クロームメッキ材質(軸)木軸質量(g)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76462104B2-BS-22
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする