曜日別特売

化粧筆 ベーシックタイプ パウダーS

化粧筆 ベーシックタイプ パウダーS - あかしや化粧筆 ベーシックタイプ パウダーS - あかしや化粧筆 ベーシックタイプ パウダーS - あかしや

目の下や小鼻など細かい部分のパウダーをきれいにのせたり、はらい落とすことができる筆です。

全長(mm)160寸法(mm)金具:45直径(mm)15ブラシ丸平毛丈(mm)45毛幅(mm)40毛厚(mm)27材質(毛)山羊(中光鋒)材質(金具)真鍮クロームメッキ材質(軸)木軸質量(g)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76462113B3-BS-22
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする