あかしや
化粧筆 ベーシックタイプ チークL
頬などに華やかさと立体感を出すために、チークカラーをきれいにのせたりぼかしたりする筆です。
全長(mm)
155
寸法(mm)
金具:45
直径(mm)
15
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
40
毛幅(mm)
35
毛厚(mm)
20
材質(毛)
山羊(中光鋒)
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76462129
B4-BS-22
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください