あかしや
化粧筆 ベーシックタイプ アイシャドウS
目のきわにアイシャドウを重ねるための筆です。
全長(mm)
130
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
9
ブラシ
丸平
毛丈(mm)
10
毛幅(mm)
9
毛厚(mm)
3
材質(毛)
イタチ
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76462156
B9-BS-22
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください