あかしや
化粧筆 ベーシックタイプ リップ
口紅をつけ、輪郭をとったり塗るための筆です。
全長(mm)
128
寸法(mm)
金具:35
直径(mm)
7
ブラシ
平
毛丈(mm)
8
材質(毛)
イタチ
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76462183
B14-BS-22
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください