あかしや
化粧筆 ベーシックタイプ ブラッシュ&コーム
眉の輪郭をぼかすための筆です。コームは眉カットや眉を整えます。
全長(mm)
140
寸法(mm)
金具:25
直径(mm)
7
毛丈(mm)
12
材質(毛)
馬
材質(金具)
真鍮クロームメッキ
材質(軸)
木軸
質量(g)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76462199
B15-BS
¥
800
¥
880
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください