あかしや
化粧筆 携帯オートリップ ブラック
口紅をつけて輪郭をとったり塗るための筆です。毛先を傷めないオートキャップの携帯式リップブラシです。フタが閉まるため、安心してお使いいただけます。
全長(mm)
収納時:106、使用時:134
毛丈(mm)
9
材質(毛)
ポリエステル
材質(金具)
アルミ・樹脂加工
質量(g)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76462208
K17-BK
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください