あかしや
化粧筆 カブキブラシ パープル
ミネラルファンデーションや洗顔ブラシにもご使用いただけます。ムラ無くしっかりフィットします。お手入れは簡単で、石鹸水で洗うだけです。
全長(mm)
62
直径(mm)
30
毛丈(mm)
40
材質(毛)
ポリエステル
質量(g)
29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76462226
K19-PL
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください