紅石
さんぷんまつブー(ブタ)
かわいい動物のヌードルウェイトです。カップラーメンを召し上がる際は、箸置きとしても使用できます。裏側にはマグネットが付いているため、使わない時はオブジェとして飾ることもできます。
用途
日常に癒しがほしい時に。
長さ(cm)
12.8
幅(cm)
6.7
高さ(cm)
5
柄
ホワイト
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※PC環境により画像の色合い、質感などが実際と異なる場合があります。
※画像内の小物、植物は、商品には含まれません。
※商品によっては直射日光の当たる場所や屋外で使用すると色落ちや変色する場合があります。
※記載商品は輸入品の為、やむを得ず欠品、廃番、商品仕様、価格を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76466024
QY-216D
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません