パーツブラシ(馬毛)

パーツブラシ(馬毛) エスコ

仕様●ブラシ材質:馬毛●ブラシサイズ(mm):10×20●行:4行●全長(mm):180●毛丈(mm):9●柄材質:ポリプロピレン●入数:1本 アズワン品番65-2106-81 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76503973 EA109DZ-104
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする