フレアー・セージングツールセット
軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に
狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼
アズワン品番65-2112-87
内容量1セット
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02