エスコ エスコの 研磨材 エスコの 手研磨 エスコの 砥石 中目・細目 研磨ブロック 中目・細目 研磨ブロック 注文コード 76513046 注文コード 76513046 濡れていれも乾いていても使用可能 仕様●仕様:中目/細目●サイズ:76×127×25mm●重量:約34g●材質:酸化アルミニウム アズワン品番65-2118-72 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA366EG-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76513046 EA366EG-4 オープン ¥695 ¥695 ¥765 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーン TKG 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ TKG-NEO セラミック砥石#600荒砥石 ダークブルー TKG 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ TKG-NEO セラミック砥石#800中砥石 レッド TKG 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ TKG-NEO セラミック砥石#1000中砥石 グリーン TKG 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ TKG-NEO セラミック砥石#2000中仕上砥石 カーキ TKG 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ TKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンク TKG 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ TKG-NEO セラミック砥石#5000仕上砥石 グレー TKG 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ TKG-NEO セラミック砥石#8000超仕上砥石Lオレンジ TKG 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ TKG-NEO セラミック砥石#10000超仕上砥石Lブルー TKG 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 面直し砥石 簡易ゴム台付#220 TKG 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 砥石 アークランドサカモト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 砥石 アークランドサカモト 税込¥2,528~ ¥2,298~ ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ SIC研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパン 税込¥15,378~ ¥13,980~ アルミナ耐水研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパン 税込¥15,378~ ¥13,980~ アルミナ耐水研磨紙 糊無し ハルツォク・ジャパン 税込¥10,668~ ¥9,698~ WA耐水研磨紙 糊無し ハルツォク・ジャパン 税込¥19,778~ ¥17,980~ ブルドック スピードファイル マジック式 大塚刷毛製造 税込¥2,594~ ¥2,358~ スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UP 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材手研磨砥石弾性砥石 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「砥石」にはこんなカテゴリがあります 角砥石 油砥石 金型用砥石 弾性砥石 セラミック砥石 ダイヤモンド砥石 シェアする マイページ 最近見た商品