モーターレンチ(ワイド/たて型)

モーターレンチ(ワイド/たて型) エスコ モーターレンチ(ワイド/たて型) エスコ モーターレンチ(ワイド/たて型) エスコ モーターレンチ(ワイド/たて型) エスコ

アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製
四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。
洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。
吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン
本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。

仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄 アズワン品番65-2138-62 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76524334 EA530ZA-3
オープン
10,900
11,990 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする