オープンパッドアイ(ステンレス製)

オープンパッドアイ(ステンレス製) エスコ オープンパッドアイ(ステンレス製) エスコ オープンパッドアイ(ステンレス製) エスコ

取付ねじ無し

仕様●サイズ:D:8mm、A:50mm、A1:29mm、d:5.2mm、S:16mm、H:33mm、h:22mm、T:3mm●穴径(mm):5.2●使用荷重(kg):20●重量(g):62●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2159-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76541773 EA638AC-6
オープン
1,480
1,628 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする