ポストレベル(マグネット付)
止型形状なので直角と45°のケガキ線も引けます。
マグネット付なので鉄骨、鉄管の工事に便利です。
ゴムバンド付なので手で押さえなくても柱に固定できます。
気泡管は視認性バツグンのBLUE EYEを採用しました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:90×90×128●重量(g):74●材質:ABS樹脂●気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°●気泡管精度:±2.5mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番65-2170-44
内容量1個
止型形状なので直角と45°のケガキ線も引けます。
マグネット付なので鉄骨、鉄管の工事に便利です。
ゴムバンド付なので手で押さえなくても柱に固定できます。
気泡管は視認性バツグンのBLUE EYEを採用しました。