[カメラ/スマホ用] テーブル三脚
IPhone7/6/5/Plus/SE等幅広い機種に対応
ボールヘッド着脱可
スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●三脚サイズ:205mm●ホルダーサイズ:58~88mm●重量(g):約145●サイズ:全高:140mm/105mm(2段階)
アズワン品番65-2179-30
内容量1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品


IPhone7/6/5/Plus/SE等幅広い機種に対応
ボールヘッド着脱可
スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。