カメラ三脚

カメラ三脚 エスコ カメラ三脚 エスコ カメラ三脚 エスコ カメラ三脚 エスコ カメラ三脚 エスコ

最大1050mmの高さと285mm/230mmのローポジションの3段階で使えます。
最大で小型のミラーレス機+標準レンズ程度まで対応。
記念撮影やテーブルフォト、SNSにも大活躍します。
付属のスマホホルダーを使用することでiPhone X/8/7/6 (各種PlusもOK)/SE/5sなどほとんどのスマホで使用可。
スマホホルダー付

仕様●段数:8●伸長(mm):約1050●縮長(mm):約295●重量(g):約415●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●材質:アルミ●最低高(mm):285mm/230mm(ローアングル時) アズワン品番65-2179-23 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76556385 EA759EX-16B
オープン
5,000
5,500 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする