1.0L クールピッチャー(ステンレス製)

1.0L クールピッチャー(ステンレス製) エスコ

保冷専用
外からの熱を遮断するので飲み物の冷たさを長時間キープします・
冷たい飲み物を入れても結露しないので、テーブル等が濡れることなく使用できます。

仕様●容量:1.0L●サイズ(W×D×H)mm:155×110×285●口径:約5cm アズワン品番65-2196-11 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76559553 EA763AP-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする