2.0L クールポット

2.0L クールポット エスコ 2.0L クールポット エスコ 2.0L クールポット エスコ 2.0L クールポット エスコ

蓋とパッキンが一体構造で洗いやすいです。
ワンプッシュオープン

仕様●容量:2.0L●サイズ(W×D×H)mm:185×80×255●耐熱温度:100℃●耐冷温度:-20℃●材質:本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、開閉弁:ポリプロピレン●重量(g):257 アズワン品番65-2196-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76559648 EA763AP-311
オープン
615
677 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする