レーザー墨出し器用マグネットクランプ

レーザー墨出し器用マグネットクランプ エスコ
(1件のレビュー)

壁面・H型鋼・軽量鉄骨等への固定はもちろん、微調整しやすい昇降機能や、昇降台(マグネット)のみの使用など様々な用途に対応。

仕様●サイズ:217×69×175mm●接続ねじ径:5/8、1/4●最大積載重量:2kg●昇降台幅:60mm●昇降幅:75mm●磁石数:4個●重量(g):710 アズワン品番65-2217-54 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76560874 EA780BS-22
オープン
9,590
10,549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76560874
2023-03-05
用途:
建具取り付け作業
製造業

小さくコンパクトで扱いやすい。昇降機能が付いていて合わせやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする