エスコ
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様
●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番
65-2222-56
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564654
EA809PX-41
オープン
¥
31,200
¥
34,320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください