ハンマードリル(無段変速)

ハンマードリル(無段変速) - エスコハンマードリル(無段変速) - エスコハンマードリル(無段変速) - エスコ

ビット別売
穴あけ、はがし、ハツリ作業に。
クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能
パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。
独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。
操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃)
二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付
ソフトで握りやすい二層成形ハンドル
ワンプッシュ式ビット装着

用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16アズワン品番65-2223-59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76565808EA810CE-4B
オープン
53,300
58,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする