曜日別特売

振動ドライバードリル

振動ドライバードリル - エスコ振動ドライバードリル - エスコ振動ドライバードリル - エスコ

把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード接無断変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現
振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも
正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付
ビット別売

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000minアズワン品番65-2227-72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569536EA813RH-21
オープン
57,900
63,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする