振動用ロングコアドリル
ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけに
仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:ストレートシャンク●シャンク径:10mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル
アズワン品番65-2229-97
内容量1本
ホールソー・コアドリル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76571365 | EA820AC-25 | 03625361 | EA820-25 |
![]() |
振動用コアドリル | エスコ | 1個 | ¥14,800 税込¥16,280 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |