ドリル(チタンコート/六角軸)

ドリル(チタンコート/六角軸) エスコ ドリル(チタンコート/六角軸) エスコ ドリル(チタンコート/六角軸) エスコ

よく使うサイズ14本入りのケースセット
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
特殊接合により空回りを防止
前面が大きく開くので、出し入れがしやすい

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)2 表面処理チタンコーティング アズワン品番65-2231-15 内容量1セット(14本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76572239 EA824BR-1
オープン
11,200
12,320 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする